• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Micromètre d’intérieur Holtest pour mesure de trous borgnes, Plage de mesure: 12-16mm

Réf.: 429005 12-16
Remise
CHF 514.00
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.20 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 58.00 /pcs.
  • CHF 29.25 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 12 mm - 16 mm
Lecture 0,005 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
Erreur admissible 0,004 mm
⌀ tambour micrométrique 23 mm
Dim. a 0,3 mm
Profondeur de mesure standard 80 mm
Profondeur de mesure avec rallonge 230 mm
Métrologie analogique
Longueur totale 127 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit Micromètre 3 touches

Identification et classification

Référence article 429005 12-16
EAN / GTIN 4946368517186
Réf. fabricant 368-164
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Inoxydables, toutes les pièces de lecture chromées antireflets. Tambour micrométrique avec graduation noire et limiteur de couple à friction.
Pour trous borgnes. Surfaces de mesure en acier trempé avec revêtement au titane pour une longue durée de vie.

Accessoire(s):

Rallonges 429010. Bagues deréglage 484030.

Téléchargements et documents

Produits adaptés