{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | ISO 13385 | |
Måleområde | 0 mm - 300 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,01 mm | |
Reverserbar aflæsning | 0,0005 tommer | |
Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
Måleafvigelse E MPE | ±0,04 mm | |
Interface | MAHR i-wi trådløst system | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
Talhøjde, LCD-display | 11 mm | |
Måleværdisikring | MAHR reference-låsesystem | |
Driftstid | 26.000 h | |
Måleværktøj | digital | |
Materiale | Specialstål, INOX | |
Alle dele | Hærdet | |
Brolængde | 150 mm | |
Tværsnit, måleskinne | 12×3,5 mm | |
Trådløs anvendelse | Producentsoftware | |
Emballage | Etui | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 1 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
Produkttype | Dybdeskydelære |
Artikelnummer | 418705 300 | |
EAN/GTIN | 4059192064747 |