Digitální hloubkoměr IP67 s i-wi, Rozsah měření: 300mm

Artiklové číslo: 418705 300
Sleva
17 304,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 510,00 CZK / ks
  • 603,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika Digitální
Odečet 0,01 mm
Rozsah měření max. 300 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Délka můstku 150 mm
Průřez měřicí lišty 12×3,5 mm
Rozhraní MAHR i-wi-Funksystem
Typ krytí IP IP67
Měřená hodnota záloha systém MAHR Reference-Lock
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Norma ISO 13385
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Doba provozu 26 000 h
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Řada MarCal
Označení výrobce MarCal 30 EWRi
Obal Pouzdro
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Odchylka měření E MPE 0,04 mm
Odečet 0,0005 palce
Průměr snímače pro úzké otvory 1,5 mm
Délka snímače pro úzké otvory 5 mm
Hloubkoměr k dispozici ano
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 11 mm
Doba provozu 26 000 h
Zkušební protokol Zkušební protokol výrobce
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Posuvný hloubkoměr
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 418705 300
EAN / GTIN 4059192064747
Číslo výrobce 4126673
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Moderní, energeticky efektivní měřicí systém. Vodicí prvky jsou lapované. S předvolbou (předvolba rozměru), např. pro měření vzdálenosti s měřicím nástavcem č. 418630. Měřicí lišta je vpředu vybavena jemným kaleným měřicím hrotem ⌀ 1,5mm, délka 5mm.
Velmi velký LCD displej s výškou číslic 11 mm, integrované bezdrátové datové rozhraní i-wi, odolnost proti prachu a vlhkosti, provozní doba cca 3 roky (při aktivovaném bezdrátovém přenosu cca 0,5 roku).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Přídavný můstek dlouhý 300 mm č. 418610, nástavec pro měření vzdáleností č. 418630.
Bezdrátový přenos dat do rádiového přijímače i-wi č. 498912.