{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero di batterie contenute | 1 pz. | |
| Tipo di batteria | Litio (Li) | |
| Durata | 26.000 h | |
| Dimensioni internazionali | Batteria a bottone(CR2032) | |
| Serie | MarCal 30 EWRi | |
| Grado di protezione IP | IP67 | |
| Denominazione originale prodotto | MarCal 30 EWRi | |
| Imballaggio | astuccio | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Materiale | acciaio legato (INOX) | |
| Es. temprata | sì | |
| Limite d’errore | 0,03 mm | |
| Scostamento di misura E MPE | 0,04 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Lettura pollici | 0,0005 pollici | |
| Campo di misura min. | 0 mm | |
| Campo di misura max. | 300 mm | |
| Sezione trasversale del corsoio | 12×3,5 mm | |
| Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
| Asta di profondità | sì | |
| Stampo asta di profondità | es. piatta | |
| Microregolazione | no | |
| Metrologia | Es. digitale | |
| Metodo di misura dello strumento di misura | Procedimento induttivo elettromagnetico | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Funzione di PRESET | sì | |
| Risoluzione | sì | |
| Altezza cifre display LCD | 11 mm | |
| Interfaccia | MAHR i-wi-Funksystem | |
| Durata | 26.280 h | |
| Normativa | ISO 13385 | |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
| Grado di protezione / Classe di protezione | Grado di protezione IP | |
| Tipo di prodotto | Calibro di profondità | |
| Tarabile | si | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 418705 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192064747 | |
| Codice del produttore | 4126673 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |