{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| padalos vertė | 0,01 mm | |
| matavimo diapazonas maks. | 300 mm | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| tiltelio ilgis | 150 mm | |
| matavimo liniuotės skersmuo | 12×3,5 mm | |
| Sąsaja | MAHR i-wi-Funksystem | |
| IP apsaugos klasė | IP67 | |
| Matavimo verčių fiksavimas | MAHR Reference-Lock sistema | |
| Medžiaga | nerūdijantysis plienas (INOX) | |
| grūdintos | taip | |
| Standartas | ISO 13385 | |
| Baterijų kiekis | 1 vnt. | |
| Baterijos tipas | litis (Li) | |
| Darbo trukmė | 26 000 h | |
| Tarptautinis dydis | tabletės formos baterija (CR2032) | |
| Serija | MarCal | |
| Gamintojo pavadinimas | MarCal 30 EWRi | |
| Pakuotė | Dėklas | |
| Maitinimas | veikia su baterija | |
| Matavimo nuokrypis E MPE | 0,04 mm | |
| padalos vertė | 0,0005 in | |
| Matavimo adatos jutiklio skersmuo | 1,5 mm | |
| Matavimo adatos galiuko ilgis | 5 mm | |
| Yra gyliamatis | taip | |
| Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
| Padalos vertė, pasirenkama | taip | |
| LCD ekrano skaitmenų dydis | 11 mm | |
| Darbo trukmė | 26 000 h | |
| Patikros protokolas | gamintojo patikros sertifikatas | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| produkto rūšis | gylmatis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima perkalibruoti | taip |
| Produkto numeris | 418705 300 | |
| EAN / GTIN | 4059192064747 | |
| Gamintojo numeris | 4126673 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Germany, www.mahr.de |