Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 300

Č. pol.: 418705 300
Zľava
682,89 €
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2025
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 4,90 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 7,20 € PU (ks)
    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní

  • 24,10 € PU (ks)
  • 20,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: rádiový systém MAHR i-wi
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Poistka nameranej hodnoty: Systém MAHR Reference Lock

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,04 mm
Rozhranie rádiový systém MAHR i-wi
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Výška cifier LDC displej 11 mm
Poistka nameranej hodnoty Systém MAHR Reference Lock
Prevádzková doba 26 000 h
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 150 mm
Prierez Meracej lišty 12×3,5 mm
Rádiová aplikácia Softvér výrobcu
Balenie Puzdro
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 418705 300
EAN/GTIN 4059192064747
Číslo výrobcu 4126673
Výrobca/zodpovedná osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Prevedenie:

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Lapované vodiace dráhy. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nadstavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom ⌀ 1,5mm, dlhým 5mm.
Veľmi veľký LCD ukazovateľ s 11 mm výškou číslic, integrované bezdrôtové dátové rozhranie i-wi, odolné proti prachu a vlhkosti, prevádzková doba cca 3 roky (s aktivovaným rádiom cca 0,5 roka).

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.
Bezdrôtový prenos na i-wi rádiový prijímač č. 498912.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka