Digital dybdeskydelære IP 67 med i-wi, Måleområde: 150mm

Art.-nr.: 418705 150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 74,87 DKK /stk.
  • 134,47 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Måleområde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende batterier 1 stk.
Batteritype litium (Li)
Driftstid 26.000 h
International konstruktionsstørrelse knapcellebatteri (CR2032)
Serie MarCal
IP-kapslingsklasse IP67
Producentbetegnelse MarCal 30 EWRi
Emballage Etui
Energiforsyning batteridrevet
Materiale specialstål (INOX)
Hærdet ja
Måleafvigelse E MPE 0,03 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Måleområde min. 0 mm
Måleområde maks. 150 mm
Nålhuls-føler-diameter 1,5 mm
Nålehulsføler, længde 5 mm
Tværsnit, måleskinne 12×3,5 mm
Brolængde 100 mm
Dybdemål tilgængeligt ja
Måleteknik digital
Måleværdisikring MAHR reference-låsesystem
Preset-funktion ja
Reverserbar aflæsning ja
Talhøjde, LCD-display 11 mm
Grænseflade MAHR i-wi-Funksystem
driftstid 26.000 h
Standard ISO 13385
Testrapport producentens testrapport
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype dybdeskydelære
Kan kalibreres ja
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 418705 150
EAN/GTIN 4059192064723
Producentnummer 4126671
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Moderne, energieffektivt målesystem. Finslebne føringsbaner. Med preset (forindstilling af mål) f.eks til afstandsmålinger med måleindsats nr. 418630. Måleskinnen foran er forsynet med en fin, hærdet målestift ⌀ 1,5mm, 5mm lang.
Meget stort LCD-display, 11 mm høje tal, integreret, trådløst datainterface i-wi, resistent over for støv og fugt, driftstid ca. 3 år (ved aktiveret trådløs forbindelse ca. 0,5 år).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Ekstra bro 300 mm lang nr. 418610, Måleindsats til afstandsmålinger nr. 418630.
Trådløs dataoverførsel til i-wi trådløs modtager nr. 498912.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Fra samme serie "MarCal" Se alle