Digitális mélységmérő tolómérő IP67, i-wi funkcióval 300 mm

Cikkszám: 418705 300
Kedvezmény
636,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 22,70 € /(db)
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 19,25 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: MAHR i-wi rádiós rendszer
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Méréstartomány 0 mm - 300 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Mérési eltérés E MPE ±0,04 mm
Interfész MAHR i-wi rádiós rendszer
IP védettségi osztály IP 67
LCD kijelző számmagassága 11 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Üzemidő 26 000 óra
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Híd hossza 150 mm
Mérősín keresztmetszete 12×3,5 mm
Rádiójeles használat Gyártói szoftver
Csomagolás Tok
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 418705 300
EAN / GTIN 4059192064747

Leírás

Kivitel:

Modern, energiahatékony mérőrendszer. Leppelt vezetőpályák. Preset funkcióval (méret előbeállítás) pl. a 418630 sz. mérőbetéttel végzett távolság mérésekhez. A mérősín elől precíz, edzett, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal.
Nagyon nagy LCD kijelző 11 mm méretű számokkal, integrált, vezeték nélküli i-wi adatkapcsolat, pornak és nedvességnek ellenáll, működési idő kb. 3 év (bekapcsolt jeladó esetén kb. 0,5 év).

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

1 elem 081560 sz. CR2032 méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.
Vezeték nélküli adatátvitel a 498912 sz. i-wi rádiós vevőkészülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek