{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Norm | Fabriksstandard | |
| Måleområde | 0 mm - 150 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| Interface | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 | |
| Kæbelængde | 40 mm | |
| Måleværktøj | digital | |
| Materiale | Specialstål, INOX | |
| Alle dele | Hærdet | |
| Emballage | Stabil boks | |
| Energiforsyning | Batteridrevet | |
| Antal medfølgende batterier | 1 | |
| Batteritype | Knapcelle | |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081560 CR2032 | |
| Produkttype | Universalskydelærer |
| Artikelnummer | 415555 150 | |
| EAN/GTIN | 4029713019235 | |
| Producentnummer | 1326932 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |