Digitalt universal-skydelæresæt IP 67 200 mm

Art.-nr.: 415555 200
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 126,65 DKK /stk.
  • 70,40 DKK /stk.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard
  • Reverserbar aflæsning: mm / tomme
  • Interface: Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67
  • Materiale: Specialstål, INOX

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm Fabriksstandard
Måleområde 0 mm - 200 mm
Aflæsning 0,01 mm
Aflæsning 0,0005 tommer
Reverserbar aflæsning mm / tomme
Fejlgrænse 0,03 mm
Interface Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Kæbelængde 48 mm
Måleværktøj digital
Materiale Specialstål, INOX
Alle dele Hærdet
Emballage Stabil boks
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 1
Batteritype Knapcelle
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier 081560 CR2032
Produkttype Universalskydelærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 415555 200
EAN/GTIN 4029713019235

Betegnelse

Udførelse:

Digital universal-skydelære „Pocket Talent”, der kan anvendes til forskellige indvendige og udvendige målinger (indstik, noter, gevind etc.). Let aflæseligt, kontrastrigt LCD-display med 7,5 mm høje tal. Inklusive PRESET-funktion (forindstilling af måleværdi).

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Skydelære, indstillingslære 50 mm, 2 par måleindsatser til målinger udvendigt og indvendigt. Inklusive 1 batteri nr. 081560 str. CR2032.

Specialtilbehør:

Alle reserve- og specialfølere nr. 434900 434915 med gevind M2,5. Datakabel nr. 498940.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele