{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | universalskydelærer | |
| Måleteknik | digital | |
| Grænseflade | Digimatic-interface; RS232C-interface; USB-interface | |
| Måleområde maks. | 150 mm | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Aflæsning | 0,01 mm | |
| Fejlgrænse | 0,03 mm | |
| IP-kapslingsklasse | IP67 | |
| Kæbelængde L | 40 mm | |
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | litium (Li) | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (CR2032) | |
| Gengenopladelig | nej | |
| Serie | Pocket Talent | |
| Producentbetegnelse | Digitaler Universal Taschenmessschieber 'Pocket Talent' IP 67 | |
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Materiale | specialstål (INOX) | |
| Hærdet | ja | |
| Aflæsning | 0,0005 tommer | |
| Dybdemål tilgængeligt | ja | |
| fiksering | låseskrue øverst | |
| Preset-funktion | ja | |
| Reverserbar aflæsning | ja | |
| Talhøjde, LCD-display | 7,5 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Indhold | sæt/sortiment | |
| Kan kalibreres | ja | |
| Kan rekalibreres | ja |
| Artikelnummer | 415555 150 | |
| EAN/GTIN | 4029713019235 | |
| Producentnummer | 1326932 | |
| Producent/ansvarlig person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |