{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Şubler universal | |
| Tehnică de măsurare | Digital | |
| Interfaţă | Interfaţă Digimatic; Interfaţă RS232C; Interfaţă USB | |
| Domeniu de măsurare max. | 150 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Citire | 0,01 mm | |
| Eroare de toleranţă | 0,03 mm | |
| Clasă de protecție IP | IP67 | |
| Lungimea ciocului L | 40 mm | |
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Litiu (Li) | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (CR2032) | |
| Reîncărcabilă | nu | |
| Serie | Pocket Talent | |
| Denumirea producătorului | Digitaler Universal Taschenmessschieber 'Pocket Talent' IP 67 | |
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Material | oţel superior (INOX) | |
| Călit | da | |
| Citire | 0,0005 inchi | |
| Tijă adâncime existentă | da | |
| Blocare | Şurub de blocare superior | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Citire comutabilă | da | |
| Înălţime cifre afişaj LCD | 7,5 mm | |
| Standard | ISO 13385 | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Poate fi calibrat | da | |
| Poate fi recalibrat | da |
| Cod articol | 415555 150 | |
| EAN / GTIN | 4029713019235 | |
| Număr producător | 1326932 | |
| Producător/responsabil | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |