{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Produktart | Universal-Messschieber | |
| Anzeigeart | digital | |
| Schnittstelle | Digimatic-Schnittstelle; RS232C-Schnittstelle; USB-Schnittstelle | |
| Messbereich max. | 150 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Ablesung | 0,01 mm | |
| Fehlergrenze | 0,03 mm | |
| IP Schutzart | IP67 | |
| Schnabellänge L | 40 mm | |
| Anzahl enthaltener Batterien | 1 St. | |
| Batterieart | Lithium (Li) | |
| Internationale Baugröße | Knopfzelle (CR2032) | |
| wiederaufladbar | nein | |
| Serie | Pocket Talent | |
| Herstellerbezeichnung | Digitaler Universal Taschenmessschieber 'Pocket Talent' IP 67 | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
| Material | Edelstahl (INOX) | |
| gehärtet | ja | |
| Ablesung | 0 Zoll | |
| Tiefenmaß vorhanden | ja | |
| Feststellung | Feststellschraube oben | |
| Preset-Funktion | ja | |
| Ablesung umschaltbar | ja | |
| Ziffernhöhe LCD-Display | 7,5 mm | |
| Norm | ISO 13385 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Rekalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 415555 150 | |
| EAN / GTIN | 4029713019235 | |
| Herstellernummer | 1326932 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com |