• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Sada univerzálních digitálních posuvných měřítek IP 67, Rozsah měření: 150mm

Artiklové číslo: 415555 150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 251,00 CZK / ks
  • 451,00 CZK / ks
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah měření (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Univerzální posuvné měřítko
Měřicí technika Digitální
Rozhraní RS232C rozhraní; Rozhraní Digimatic; USB rozhraní
Rozsah měření max. 150 mm
Rozsah měření min. 0 mm
Odečet 0,01 mm
Mez chyby 0,03 mm
Typ krytí IP IP67
Délka zobáku L 40 mm
Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Lithium (Li)
Mezinárodní konstrukční velikost Knoflíkový článek (CR2032)
Nabíjecí ne
Řada Pocket Talent
Označení výrobce Digitaler Universal Taschenmessschieber 'Pocket Talent' IP 67
Obal Bedna / krabice / box
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Kalení ano
Odečet 0,0005 palce
Hloubkoměr k dispozici ano
Aretace Stavěcí šroub nahoře
Funkce Preset ano
Přepínatelný odečet ano
Výška číslic LCD displeje 7,5 mm
Norma ISO 13385
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Obsah Sada / sortiment
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 415555 150
EAN / GTIN 4029713019235
Číslo výrobce 1326932
Výrobce/odpovědná osoba Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Popis

Provedení:

Digitální univerzální posuvné měřítko „Pocket Talent“ vhodné pro měření nejrůznějších vnitřních a vnějších rozměrů (zápichy, drážky, závity apod.). Dobře čitelný, kontrastní LCD displej s výškou číslic 7,5 mm. Včetně funkce PRESET (přednastavení měřené hodnoty).

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Posuvné měřítko, nastavovací kalibr 50 mm, 2 páry měřicích nástavců pro měření vnitřních a vnějších rozměrů. Včetně 1 baterie č. 081560 vel. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Všechny náhradní a speciální dotyky č. 434900 až 434915 se závitem M2,5. Datový kabel č. 498940.