• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Calibro a corsoio digitale universale con set di accessori IP 67, Campo di misura: 150mm

Codice art.: 415555 150
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 10,05 € /pz.
  • 18,05 € /pz.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali
Metrologia Es. digitale
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Campo di misura max. 150 mm
Campo di misura min. 0 mm
Lettura 0,01 mm
Limite d’errore 0,03 mm
Grado di protezione IP IP67
Lunghezza dei becchi L 40 mm
Numero di batterie contenute 1 pz.
Tipo di batteria Litio (Li)
Dimensioni internazionali Batteria a bottone(CR2032)
Ricaricabile no
Serie Pocket Talent
Denominazione originale prodotto Digitaler Universal Taschenmessschieber 'Pocket Talent' IP 67
Imballaggio Cassa / Cassetta / Scatola
Alimentazione Funzionamento a batteria
Materiale acciaio legato (INOX)
Temprato
Lettura 0,0005 pollici
Asta di profondità
Fissaggio Vite di bloccaggio superiore
Funzione di PRESET
Risoluzione
Altezza cifre display LCD 7,5 mm
Normativa ISO 13385
Grado di protezione / Classe di protezione Grado di protezione IP
Tarabile si
Contenuto Set / Assortimento
Tarabile nuovamente si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 415555 150
EAN / GTIN 4029713019235
Codice del produttore 1326932
Produttore/persona responsabile Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descrizione

Esecuzione:

Calibro a corsoio digitale universale “Pocket Talent” utilizzabile per diverse misure interne ed esterne (intagli, gole, scanalature, filettature, ecc.). Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 7,5 mm. Funzione PRESET inclusa (preimpostazione del valore di misurazione).

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Calibro a corsoio, calibro di regolazione 50 mm, 2 coppie di punte di contatto per misurazioni esterne e interne. Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Tutte le punte tastatrici di ricambio e speciali n. art. da 434900 a 434915 con filettatura M2,5. Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.