{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Micromar 40 | |
| Producentbetegnelse | Micromar 40 A; Micromar 40 SA | |
| Emballage | Etui | |
| Målespindel-diameter | 6,5 mm | |
| Målespindel, roterende | nej | |
| Isolering til håndbeskyttelse | ja | |
| Udførelse, spindel | Hærdet | |
| Med justeringsmål | ja | |
| Antal indstillingsmål | 2 stk. | |
| Aflæsning, tommer | 0,0001 tommer | |
| Produkttype | mikrometerskrue med bøjle | |
| Spindelstigning | 0,635 mm | |
| Friktionsskralde | ja | |
| Fiksering / spændearm | ja | |
| Aflæsning af enhed | tommer | |
| Måleteknik | analog | |
| Måleoverfladedesign | runde måleflader | |
| Opdeling, måletromle | 1/100 mm | |
| Måleoverflader | Hærdet | |
| Antal mikrometerskruer | 4 stk. | |
| Måleområde min. | 0 mm | |
| Måleområde maks. | 101,6 mm | |
| Standard | fabriksstandard | |
| Testrapport | ja |
| Artikelnummer | 4134960 | |
| EAN/GTIN | 4059192004125 | |
| Producentnummer | 4134960 | |
| L-nummer | L40080 537 | |
| Producent/ansvarlig person | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |