• Kære Kunder, lørdag den 24. oktober 2026 fra kl. 09.00 til ca. kl. 11.00 udfører vi vedligeholdelsesarbejde på eShoppen. I denne periode kan prisvisningen være midlertidigt begrænset. Tak for din forståelse!

40 en klemmeskrue 7-8″ malet

Art.-nr.: 4134907
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Serie Micromar 40
Producentbetegnelse Micromar 40 A
Emballage Etui
Målespindel-diameter 6,5 mm
Målespindel, roterende nej
Isolering til håndbeskyttelse ja
Udførelse, spindel Hærdet
med justeringsmål ja
antal indstillingsmål 1 stk.
Aflæsning, tommer 0,0001 tommer
Produkttype mikrometerskrue med bøjle
Spindelstigning 0,635 mm
Friktionsskralde ja
Fiksering / spændearm ja
Aflæsning af enhed tommer
Måleteknik analog
Måleoverfladedesign runde måleflader
Opdeling, måletromle 1/100 mm
Måleoverflader Hærdet
Nøjagtighed ± 7,112 µm
Antal mikrometerskruer 1 stk.
Måleområde min. 177,8 mm
Måleområde maks. 203,2 mm
Standard fabriksstandard
Testrapport ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4134907
EAN/GTIN 4059192004002
Producentnummer 4134907
L-nummer L40080 938
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

  • Bedrifts- og visningsdele blændfrit matforkromet
  • Hårdlakeret stålbeslag
  • Målespindel og ambolt af hærdet stål, karbidforstærket
  • Varmeisoleringsplader
  • Hurtigt drev med integreret skralde
  • Fastgørelsesanordning

Beskrivelse:

Micromar 40 A udvendigt mikrometer
  • Fabriksstandard måleområde tommer: 7 - 8″
  • kalainddeling tommer: .0001''
Leveringsomfang: Brugsanvisning, +Justeringsmåler (fra måleområde 1-2″), kuffert

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Spindelstigning (imperial): .025″
  • Fejlgrænse i tommer: .00028″
  • Skalainddeling tommer: .0001''
  • Bemærkning Dimensioner: * med skalavisning ″0″
  • Dimension a i mm: 207 mm
  • Dimension b i mm: 108.5 mm
  • Dimension c i mm: 13 mm
  • Spindel diameter_mm: 6.5 mm

Norm:

Fabriksstandard