40 SA Zunanje mikrometre v kompletu 0-4″

Št. art.: 4134960
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Serija Micromar 40
Oznaka proizvajalca Micromar 40 A; Micromar 40 SA
Embalaža Primer
Premer merilnega vretena 6,5 mm
Merilno vreteno, vrteče Ne
Izolirana zaščita za roko Da
Izvedba vretena kaljene
S kontrolno mero da
Število nastavitvenih prstanov 2 kos
Odčitavanje col, colske mere 0,0001 col
Odčitavanje 0,0001 col
Vrsta izdelka zunanji mikrometer
Korak vretena 0,635 mm
Fina raglja Da
Fiksiranje/vpenjalna ročica Da
Enota, odčitavanje colske mere
Merilno orodje analogno
Izvedba merilne površine okrogla merilna površina
Delitev merilnega bobna 1/100 mm
Premer merilne površine kaljene
Število mikrometrov 4 kos
Merilno območje min. 0 mm
Merilno območje maks. 101,6 mm
Standard tovarniški standard
Poročilo o preizkusu Da

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4134960
EAN/GTIN 4059192004125
Številka proizvajalca 4134960
L-število L40080 537
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Operativni in prikazni deli brez bleščanja, matirano kromirani
  • Trdno prevlečen jeklen nosilec
  • Merilno vreteno in nakovalo iz kaljenega jekla, ojačano s karbidom
  • Toplotna izolacija
  • Hitri pogon z integrirano zaskočnico
  • Priključna naprava

Opis:

Micromar 40 SA zunanji mikrometer
  • Tovarniško standardno merilno območje v palcih: 0 - 4″
  • elacija na skali v palcih: .0001''
Razpon dobave: Navodila za uporabo, nastavitvene mere 1″ / 3″, kovček.

Lastnosti:

  • Vrsta umerjanja: Nekalibrirana
  • Merilno območje: 0 - 4″
  • Razmik vretena (imperialno): .025″
  • Razdelitev lestvice v palcih: .0001''
  • Opomba Dimenzije: * s prikazom lestvice ″0″
  • Premer vretena_mm: 6.5 mm

Standard:

Tovarniški standard