40 SA Micrometre de exterioar în set 0-4″

Cod articol.: 4134960
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie Micromar 40
Denumirea producătorului Micromar 40 A; Micromar 40 SA
Ambalaj Husă
Ax de măsurare diametru 6,5 mm
Ax de măsurare rotativ nu
Protecţie izolatoare pentru mâini da
Execuţie pivot călit
Cu dimensiune de reglare da
Număr de etaloane de reglare 2 buc.
Citire, inch 0,0001 inch
Tip produs Micrometru de exterior
Pasul tijei 0,635 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate inch
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Suprafețe de măsurare rotunde
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Număr de micrometre 4 buc.
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 101,6 mm
Standard normă de fabricație
Certificat de verificare da

Identificare și clasificare

Cod articol 4134960
EAN / GTIN 4059192004125
Număr producător 4134960
L-Număr L40080 537
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Părți de operare și de afișare cromate mate fără strălucire
  • Suport din oțel cu acoperire dură
  • Fusul de măsurare și nicovala din oțel călit, ranforsat cu carbură
  • Placi de izolare termică
  • Acționare rapidă cu clichet integrat
  • Dispozitiv de fixare
  • .

Descriere:

Micrometru exterior Micromar 40 SA
  • Domeniul de măsurare standard de fabrică în inch: 0 - 4″
  • radarea scării în inch: .0001''
Conţinut: Manual de instrucțiuni, dimensiuni de reglare 1″ / 3″, etui.

Caracteristică:

  • Tipul de calibrare: Necalibrată
  • Domeniul de măsurare: 0 - 4″
  • Pasul arborelui (imperial): .025″
  • Gradația scării inch: .0001''
  • Observație Dimensiuni: * cu afișarea scalei ″0″
  • Diametrul axului_mm: 6.5 mm

Standard:

Standard de fabrică