{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Micromar 40 | |
| Označení výrobce | Micromar 40 A; Micromar 40 SA | |
| Obal | Pouzdro | |
| Měřicí vřeteno průměr | 6,5 mm | |
| Měřicí vřeteno otáčející se | ne | |
| Izolační ochrana rukou | ano | |
| Provedení vřetena | kalené | |
| S nastavovacím rozměrem | ano | |
| Počet nastavovacích měrek | 2 ks | |
| Odečet, palce | 0,0001 palec | |
| Druh produktu | Třmenový mikrometr | |
| Stoupání vřetena | 0,635 mm | |
| Řehtačka u mikrometru | ano | |
| Aretace/svěrná páka | ano | |
| Jednotka odečet | palce | |
| Měřicí technika | analogová | |
| Měřicí plochy provedení | Kulaté měřené plochy | |
| Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 4 ks | |
| Rozsah měření min. | 0 mm | |
| Rozsah měření max. | 101,6 mm | |
| Norma | výrobní norma | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 4134960 | |
| EAN / GTIN | 4059192004125 | |
| Číslo výrobce | 4134960 | |
| L-číslo | L40080 537 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de |