Udførelse:
Modul til inkrementelle sensorer Millimar N 1702 VPP- Fleksibelt kombinerbare RSRS-485-bus-moduler
- Effektive tilslutningsmoduler til analyse
- af inkrementelle målesensorer eller drejefølere
- Analyse af referencepunkter
- Synkron dataforespørgsel for flere tilsluttede målefølere
- Kan anvendes som målemådul på Millimar C 1202 fra firmwareversion: 1.1.0.0
- Tilslutning af N 1700-modulerne via USB-interface til den smarte og universelt anvendelige analyse- og konfigurationssoftware Millimar Cockpit fra version 14
- Tilslutning af alle målefølertyper, hvilket giver mulighed for kompatibilitet med samme modul
- Fleksibel og modulopbygget produktkombination til løsning af kundespecifikke måleopgaver
- Maksimal teoretisk bus-datahastighed på 4189 værdier/s (afhængigt af antallet af tilsluttede kanaler)
Egenskab:
Produkttype: N 1702 VPP
Ciffertrinværdi µm: 0,01, 0,1
Følerindgange: 2
Kompatibilitet: Inkrementelt 1 Vss
Konfiguration: Millimar C 1202 fra firmwareversion 1.1.0.0
Dataoverførselshastighed: 4189 Hz
Datainterface: RS-485
Energiforsyning: + 5 V fra N 1700 bus
Strømforbrug: 350 mA
IP-kapslingsklasse: IP 42
Arbejdstemperatur MIN: 10 °C
Arbejdstemperatur MAKS: 30 °C
Driftstemperatur på: 0 °C
Driftstemperatur op til: 40 °C
Produktvægt: 0,2 kg
Anvendelse:
Smart og fleksibel kombination af målemoduler og software til udførelse af kundespecifikke måleopgaver.