Ausführung:
Modul für inkrementale Sensoren Millimar N 1702 VPP- Flexibel kombinierbare RS-485-Bus-Module
- Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung
- von inkrementalen Messsensoren oder Drehgeber
- Referenzpunktauswertung
- Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messtastern
- Als Messmodul am Millimar C 1202 ab Firmware v.: 1.1.0.0 einsetzbar
- Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit ab Version 14
- Anschluss aller Messtaster-Typen einer Kompatibilität über ein und dasselbe Modul
- Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
- Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)
Merkmal:
Produkttyp: N 1702 VPP
Ziffernschrittwert µm: 0,01 , 0,1
Tastereingänge: 2
Kompatibilität: Inkremental 1 Vss
Konfigurierung: Millimar C 1202 ab FW-Version 1.1.0.0
Datenübertragungsrate: 4189 Hz
Datenschnittstelle: RS-485
Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
Stromverbrauch: 350 mA
IP Schutzart: IP 42
Arbeitstemperatur MIN: 10 °C
Arbeitstemperatur MAX: 30 °C
Betriebstemperatur von: 0 °C
Betriebstemperatur bis: 40 °C
Produktgewicht: 0.2 kg
Verwendung:
Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.