Modulo Millimar N 1702 N1702VPP

Codice art.: 402753 N1702VPP
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Interfaccia dati

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 402753 N1702VPP
EAN / GTIN 2050002079526

Descrizione

Esecuzione:

Modulo per sensori incrementali Millimar N 1702 VPP
  • Moduli bus RS-485 combinabili in modo flessibile
  • Moduli di collegamento efficienti per la valutazione
  • di sensori di misura o trasduttori incrementali
  • Valutazione dei punti di riferimento
  • Richiesta sincrona dei dati da diversi tastatori collegati
  • Utilizzabile come modulo di misura per Millimar C 1202 con firmware a partire dalla versione 1.1.0.0
  • Collegamento dei moduli N 1700 mediante interfaccia USB al software di analisi e configurazione intelligente e universale Millimar Cockpit a partire dalla versione 14
  • Collegamento di tutti i tipi di tastatori che garantiscono la compatibilità tramite lo stesso modulo
  • Combinazione di prodotti flessibile e modulare per risolvere le operazioni di misurazione specifiche dei clienti
  • Velocità max. teorica dei dati del bus di 4189 valori/s (in funzione del numero di canali collegati)

Proprietà:

Tipo di prodotto: N 1702 VPP
Risoluzione in µm: 0,01, 0,1
Ingressi tastatore: 2
Compatibilità: incrementale 1 Vss
Configurazione: Millimar C 1202 a partire dalla versione FW 1.1.0.0
Unità di trasmissione dati: 4189 Hz
Interfaccia dati: RS-485
Alimentazione: + 5 V del bus N 1700
Consumo: 350 mA
Grado di protezione IP: IP 42
Temperatura di esercizio MIN: 10 °C
Temperatura di esercizio MAX: 30 °C
Temperatura di esercizio da: 0 °C
Temperatura di esercizio fino a: 40 °C
Peso del prodotto: 0,2 kg

Uso:

Combinazione flessibile e intelligente di moduli di misura e software per risolvere le operazioni di misurazione specifiche dei clienti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript