Provedení:
Modul pro inkrementální snímače Millimar N 1702 VPP- Sběrnicové moduly RS-485 s flexibilními možnostmi kombinace
- Vysoce výkonné připojovací moduly pro vyhodnocování
- inkrementálních měřicích senzorů nebo rotačních enkodérů
- Vyhodnocení referenčního bodu
- Synchronní načítání dat z několika připojených měřicích dotyků
- Použitelné jako měřicí modul na systému Millimar C 1202 od verze firmwaru: 1.1.0.0
- Připojení modulu N 1700 přes rozhraní USB k inteligentnímu a univerzálně použitelnému vyhodnocovacímu a konfiguračnímu softwaru Millimar Cockpit od verze 14
- Připojení všech typů kompatibilních měřicích dotyků pomocí jednoho a téhož modulu
- Flexibilní a modulární kombinace produktů pro řešení zákaznických měřicích úloh
- Maximální teoretická rychlost přenosu dat sběrnice 4189 hodnot/s (závisí na počtu připojených kanálů)
Charakteristika:
Typ výrobku: N 1702 VPP
Kroková hodnota číslic µm: 0,01; 0,1
Vstupy snímačů: 2
Kompatibilita: Inkrementální 1 Vss
Konfigurace: Millimar C 1202 od verze firmwaru 1.1.0.0
Rychlost přenosu dat: 4189 Hz
Datové rozhraní: RS-485
Zásobování energií: + 5 V ze sběrnice N 1700
Spotřeba proudu: 350 mA
Druh krytí IP: IP 42
Pracovní teplota MIN: 10 °C
Pracovní teplota MAX: 30 °C
Provozní teplota od: 0 °C
Provozní teplota do: 40 °C
Hmotnost výrobku: 0,2 kg
Použití:
Inteligentní a flexibilní kombinace měřicích modulů a softwaru pro řešení specifických úkolů měření u zákazníka.