Izvedba:
Modul za inkrementalne senzorje Millimar N 1702 VPP- Moduli vodil RS-485, ki jih je mogoče prilagodljivo kombinirati
- Zmogljivi priključni moduli za ocenjevanje
- inkrementalnih merilnih senzorjev ali rotacijskih dajalnikov
- Ocena referenčne točke
- Sinhrono odčitavanje podatkov prek več priključenih merilnih tipal
- Kot merilni modul na Millimar C 1202 od vdelane programske opreme razl.: 1.1.0.0 naprej
- Priključitev modulov N 1700 prek USB-vmesnika na pametno in univerzalno uporabno programsko opremo za vrednotenje in konfiguracijo Millimar Cockpit od različice 14 naprej
- Priključitev vseh združljivih tipov merilnih tipal prek istega modula
- Prilagodljiva in modularna kombinacija izdelkov za izvedbo merilnih nalog v skladu z zahtevami strank
- Maks. teoretična hitrost podatkov podatkovnega vodila je 4189 vrednosti/s (odvisno od števila priključenih kanalov)
Lastnosti:
Tip izdelka: N 1702 VPP
Korak številk µm: 0,01, 0,1
Vhodi za tipala: 2
Združljivost: Inkrementalno 1 Vss
Konfiguracija: Millimar C 1202 od različice vdelane programske opreme FW 1.1.0.0 naprej
Hitrost prenosa podatkov: 4189 Hz
Podatkovni vmesnik: RS-485
Napajanje: + 5 V za vodilo N 1700
Poraba toka: 350 mA
Vrsta zaščite IP: IP 42
MIN. delovna temperatura: 10 °C
MAKS. delovna temperatura: 30 °C
Delovna temperatura od: 0 °C
Delovna temperatura do: 40 °C
Masa izdelka: 0,2 kg
Uporaba:
Pametna in prilagodljiva kombinacija merilnih modulov in programske opreme za reševanje merilnih nalog, specifičnih za stranko.