Millimar N 1702 modul N1702VPP

Cikkszám: 402753 N1702VPP
Kedvezmény
419,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. jún. 30.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Adat interfész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 402753 N1702VPP
EAN / GTIN 2050002079526

Leírás

Kivitel:

Modul inkrementális Millimar N 1702 VPP tapintóhoz
  • Rugalmasan kombinálható RS-485 busz modulok
  • Nagy teljesítményű csatlakozómodulok
  • inkrementális mérőérzékelők vagy forgó jeladónak kiértékeléshez
  • Referenciapont kiértékelése
  • Több csatlakoztatott mérőtapintó szinkron adatlekérdezése
  • A Millimar C 1202 moduljaként a 1.1.0.0 verziójú firmware-től használható.
  • Az N 1700 modulok csatlakoztatása USB csatlakozón keresztül az okos és univerzálisan használható Millimar Cockpit kiértékelő és konfigurációs szoftverhez a 14 verziótól.
  • Az összes azonos kompatibilitású mérőtapintó típus csatlakoztatása egy és ugyanazon modulhoz
  • A termékek rugalmas és moduláris kombinációja az ügyfelek egyedi mérési feladatainak megoldásához
  • A max. elméleti Bus adatráta 4189 érték/s (a csatlakoztatott csatornák számától függően)

Jellemző:

Terméktípus: N 1702 VPP
Kijelzett érték ugrás µm: 0,01 , 0,1
Tapintó bemenetek: 2
Kompatibilitás: Inkrementális 1 Vss
Konfiguráció: Millimar C 1202 az 1.1.0.0 FW verziótól
Adatátviteli sebesség: 4189 Hz
Adat interfész: RS-485
Energiaellátás: + 5V / N 1700 Bus
Áramfogyasztás: 350 mA
IP védettségi osztály: IP 42
Üzemi hőmérséklet MIN: 10 °C
Üzemi hőmérséklet MAX: 30 °C
Üzemi hőmérséklet min.: 0 °C
Üzemi hőmérséklet max.: 40 °C
Termék súlya: 0,2 kg

Felhasználás:

A mérőmodulok és szoftverek intelligens és rugalmas kombinációja az ügyfélspecifikus mérési feladatok megoldásához.