Beskrivelse:
Til fastspænding af ventilatorhjul og POLINOX slibeskiver på drivspindler. Spændeflangerne er designet således, at de er forsænket inde i værktøjet.
Egenskab:
- Pferd-type: RF FR 150-165 bo. 12-22,2
- Egnet til Ø metrisk: 150, 165
- Ø hul, maks.: 22,2 mm
- Ø hul: 12 mm
- Ø udvendig metrisk: 40 mm
Fordel:
- Tilpasning til eksisterende drivspindel er mulig ved boring.
- indsats på forsiden meget tæt på kanter og vinkler muligt ved særligt spændesystem.
Anvendelse:
Drivtyper: Slibestativ; fleksibelt akseldrev; lige slibemaskine
Materiale:
Tilpasning til eksisterende drivspindel er mulig ved udboring.
Anvendelse på forsiden meget tæt på kanter og i vinkler er mulig på grund af det specielle spændesystem.
Bemærk:
Medfølger ved levering: 1 par