Description:
Pour serrer les roues à lamelles et roues abrasives POLINOX sur les broches d’entraînement. Les flasques de serrage restent encastrés dans l’outil.
Caractéristique(s):
- Type PFERD: RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
- Convient pour Ø métrique: 150, 165
- Ø d’alésage, max.: 22.2 mm
- Ø d’alésage: 12 mm
- Ø extérieur, métrique: 40 mm
Avantage(s):
- Ajustement par alésage aux broches d'entraînement en place.
- Utilisation frontale très proche des arêtes et dans les angles grâce au système de serrage spécial.
Utilisation:
Types d'entraînement : meuleuse sur chevalet ; entraînement par arbre flexible ; meuleuse droite
Matière(s):
Adaptation possible à la broche d'entraînement existante par alésage.
Utilisation frontale possible très près des arêtes et dans les angles grâce à un système de serrage spécial.
Remarque(s):
Inclus dans la livraison : 1 paire