Opis:
Za vpenjanje ventilatorskih koles in brusnih koles POLINOX na pogonskih vretnikih. Vpenjalne prirobnice so zasnovane tako, da so vdolbine v orodju.
Lastnosti:
- Vrsta Pferd: RF FR 150-165 bo. 12-22,2
- Primerno za Ø metriko: 150, 165
- Ø Luknja, maks.: 22,2 mm
- Ø Luknja: 12 mm
- Ø Zunanja metrika: 40 mm
Prednosti:
- Prilagoditev obstoječemu pogonskemu vretnu je možna z vrtanjem.
- uporaba na sprednji strani zelo blizu robov in kotov, ki jih omogoča poseben vpenjalni sistem.
Uporaba:
Vrste pogonov: Stojalo za brušenje; pogon z gibljivo gredjo; ravni brusilnik
Material:
Prilagoditev na obstoječe pogonsko vreteno je mogoča z izvrtanjem.
Uporaba na čelni strani zelo blizu robov in pod kotom je mogoča zaradi posebnega sistema vpenjanja.
Opomba:
Vključeno v dobavo: 1 par