Příruba pro lamely a netkaná kolečka POLINOX Ø 150a165 mm otvor Ø 12 mm, rozšiřitelná na Ø 22 mm

Č. pol.: 4007220509876
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Upínacia príruba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220509876
EAN/GTIN 4007220509876
Číslo výrobcu 44771225
Číslo L L51050 1584

Popis

Popis:

Pro upínání vějířových kol a brusných kotoučů POLINOX na hnacích vřetech. Upínací příruby jsou navrženy tak, aby byly zapuštěny uvnitř nástroje.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: RF FR 150-165 BO. 12-22,2
  • Vhodné pro metrické Ø: 150, 165
  • Ø otvor, max.: 22,2 mm
  • Ø otvor: 12 mm
  • Ø vnější metrika: 40 mm

Výhoda:

  • Adaptace na stávající hnací vřeteno je možná vyvrtáním.
  • hlavice na přední straně velmi blízko hran a úhlů je možné díky speciálnímu upínacímu systému.

Použitie:

Typy pohonu: Brusný stojan; pohon s ohebnou hřídelí; přímá bruska.

Materiál:

Přizpůsobení stávajícímu hnacímu vřetenu je možné vyvrtáním.
Použití na čelní straně v těsné blízkosti hran a pod úhlem je možné díky speciálnímu upínacímu systému.

Poznámka:

Součástí dodávky je: 1 pár