• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brida para discos de láminas y discos de láminas de vellón POLINOX Ø 150&165 mm agujero Ø 12 mm ampliable hasta Ø 22 mm

Número de artículo: 4007220509876
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
Tipo de producto Brida de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4007220509876
EAN / GTIN 4007220509876
Número del fabricante 44771225
Número L L51050 1584

Descripción

Descripción:

Para fijar los abanicos de núcleo de lija los de vellón POLINOX en husillos. Las bridas de fijación están fabricadas de tal forma que se encuentran avellanadas dentro de la herramienta.

Característica:

  • PFERD Tipo: RF FR 150-165 Bo. 12-22,2
  • Adecuado para Ø, unid. métrica: 150, 165
  • Ø agujero, máx.: 22.2 mm
  • Ø agujero: 12 mm
  • ø exterior, unid. métrica: 40 mm

Ventaja:

  • Posibilidad de adaptación al husillo existente mediante taladrado.
  • Gracias a su especial sistema de fijación se puede trabajar en la cara frontal muy cerca de los cantos y de los ángulos.

Aplicación:

Tipos de accionamiento: amoladora de banco; accionamiento de eje flexible; amoladora recta.

Material:

Posibilidad de adaptación al husillo de accionamiento existente mediante perforación.
Se puede utilizar muy cerca de los bordes y en ángulos gracias al sistema especial de sujeción.

Nota:

Incluido en la entrega: 1 par