{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skruenøglens bredde | metrisk | |
| Nøglebredde s | 24 mm | |
| Hjørnemål e | 26,75 mm | |
| Samlet højde h | 24 mm | |
| Udførelse | med krave/flange | |
| Diameter på krave/flange d1 | 31 mm | |
| Diameter på krave/flange a | 5 mm | |
| Gevindstørrelse d | M16 | |
| Venstregevind | nej | |
| Overflade | sejhærdet | |
| Produkttype | sekskantmøtrik | |
| Gevindtype | metrisk ISO-standardgevind | |
| Materiale | stål | |
| Styrkeklasse | 10 | |
| Standard | DIN 6330 |
| Artikelnummer | 375385 M16 | |
| EAN/GTIN | 4020772082413 | |
| Producentnummer | 82412 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |