Møtrik t. skive M12

Art.-nr.: 375385 M12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.009 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6330B
Gevind M12
Samlet længde 18 mm
Nøglevidde str. 18 mm
Hjørnemål e 20,03 mm
Krave-⌀ 25 mm
Kravehøjde 4 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375385 M12
EAN/GTIN 4020772082345
Producentnummer 82347

Betegnelse

Udførelse:

Høje møtrikker (højde=1,5 d) med en flad ende til anlæg mod skiver nr. 375340 og en kuglerund ende til anlæg i keglepander nr. 375355 D eller nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.
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
    Gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven