• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Underlagsskive, til gevind: M6

Art.-nr.: 375340 M6
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
1.324 styk på lager

Vælg variant og styktal

til gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6340
til gevind M6
Borings-⌀ d1 6,4 mm
Udv. ⌀ d2 17 mm
Tykkelse h 3 mm
Produkttype Skive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375340 M6
EAN/GTIN 4020772082819
Producentnummer 82818
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra tyk, planpresset og hærdet, kanter brudte.

Anvendelse:

Især egnet til spændejern.
Specielt til indretningsløsninger.

Norm:

DIN 6340