Møtrik t. skive, Gevind: M18

Art.-nr.: 375385 M18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

Gevind Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 27 mm
Eckmaß e 30,14 mm
Höhe gesamt h 27 mm
Ausführung mit Bund / Flansch
Bund- / Flanschdurchmesser d1 34 mm
Bund- / Flanschhöhe a 5 mm
Gewindegröße d M18
Linksgewinde nej
Oberfläche vergütet
Produktart Sechskantmutter
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Material Stahl
Festigkeitsklasse 10
Norm DIN 6330

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 375385 M18
EAN/GTIN 4020772082420
Producentnummer 82420
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Version:

High nut (= 1.5 d high) with one flat face to rest on plain washer No. 375340 and a convex face for positioning in collared washer No. 375355 D or No. 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Quenched and tempered steel, strength 10.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularer

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Salgsaktioner

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven