Møtrik t. skive M20

Art.-nr.: 375385 M20
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
503 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 6330B
Gevind M20
Samlet længde 30 mm
Nøglevidde str. 30 mm
Hjørnemål e 33,5 mm
Krave-⌀ 37 mm
Kravehøjde 6 mm
Produkttype Møtrik

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 375385 M20
EAN/GTIN 4020772082437
Producentnummer 82438

Betegnelse

Udførelse:

Høje møtrikker (højde=1,5 d) med en flad ende til anlæg mod skiver nr. 375340 og en kuglerund ende til anlæg i keglepander nr. 375355 D eller nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Materiale:

Sejhærdet stål, styrke 10.
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
    Gevind Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven