Piuliţă înaltă, Filet: M16

Cod articol.: 375385 M16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.401 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Hohe Mutter
Unitate lățim cheie Metric
Deschiderea cheii s 24 mm
Dimensiune pe colţ e 26,75 mm
Înălţimea totală h 24 mm
Execuție Cu guler / flanșă
Guler/flanșă diametru d1 31 mm
Guler/flanșă înălțime a 5 mm
Dimensiunea filetului d M16
Tip produs Piuliţă
Tip de filet Filet standard metric ISO
Material oțel
Clasă de rezistenţă 10
Standard DIN 6330
Forma piuliței Hexagon

Identificare și clasificare

Cod articol 375385 M16
EAN / GTIN 4020772082413
Număr producător 82412
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Piuliţă înaltă (= 1,5 d în înălţime) cu un capăt plat pentru rezemarea pe şaibele Cod 375340 şi un capăt sferic pentru rezemarea şaibelor conice Cod 375355 D sau Cod 375360 G.

Standard:

DIN 6330 B

Material:

Oţel de îmbunătăţire, clasa de rezistenţă 10.