Kyvná upínka, Šířka drážky a: 22mm

Artiklové číslo: 375115 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka drážky a (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M20
Šířka drážky T 22 mm
Druh produktu Stahovací upínač
Rozsah upnutí min. 22 mm
Rozsah upnutí max. 36 mm
Maximální krouticí moment 300 Nm
Upínací síla max. 36 kN
Se šroubem / závitem ano
Pro T-drážky ano
Celková délka 152 mm
Šířka celkem 62 mm
Výška celková 36 mm
Materiál ocel k zušlechtění
Hmotnost 1,67 kg
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 375115 22
EAN / GTIN 4020772374198
Číslo výrobce 374199
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Provedení:

Nízká konstrukce, upínku umístit k obrobku a zajistit šrouby ke stolu stroje. Dotažením třetího šroubu dojde k upnutí obrobku.

Použití:

Pro boční upínání plochých obrobků, pro kompletní obrábění povrchů bez rušivých kontur. Možnost horizontálního a vertikálního použití.

Materiál:

Zušlechtěná ocel, popuštěná, brynýrovaný odstín.