{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Filet | M12 | |
| Lăţime canal T | 16 mm | |
| Tip produs | Dispozitiv de fixare cu tragere în jos | |
| Interval de prindere min. | 16 mm | |
| Interval de prindere max. | 25 mm | |
| Cuplu max. | 65 Nm | |
| Forță de strângere max. | 15 kN | |
| Cu șurub / filet | ja | |
| Pentru canale în T | ja | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Lăţime totală | 44 mm | |
| Înălţimea totală | 25 mm | |
| Material | oţel de îmbunătăţire | |
| Greutate | 0,6 kg | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 375115 16 | |
| EAN / GTIN | 4020772374167 | |
| Număr producător | 374165 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |