Spændejern med trappetænder, DIN 6314 Z, Slidsbredde×hel længde: 7X50mm

Art.-nr.: 372000 7X50
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
74 styk på lager

Vælg variant og styktal

Slidsbredde×hel længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 50 mm
Bredde B 20 mm
Højde H 10 mm
Bredde, spalte 7 mm
Standard DIN 6314 Z
Spændeskruer M6
Produkttype Spændejern
Indhold enkelt del

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 372000 7X50
EAN/GTIN 4020772070359
Producentnummer 70359
Producent/ansvarlig person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Betegnelse

Anvendelse:

Kun i forbindelse med justerbare universalunderlag til spændejern nr. 372200.

Materiale:

Sejhærdet stål