{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Udhæng min. | 24 mm | |
| Udhæng maks. | 113 mm | |
| Gevind | M16 | |
| Tilspændingsmoment for skruen, maks. | 100 Nm | |
| Nøglestørrelse | 8 mm | |
| T-notbredde | 18 mm | |
| Produkttype | kraftspænder | |
| Højde over bordoverkant, min. | 6 mm | |
| Højde over bordoverkant, maks. | 68 mm | |
| Drejningsmoment maks. | 150 Nm | |
| Spændekraft maks. | 30 kN | |
| Med skrue / gevind | ja | |
| Til T-noter | ja | |
| Automatisk højdejustering | nej | |
| Standard | DIN 508 | |
| Længde i alt | 135 mm | |
| Bredde i alt | 54 mm | |
| Materiale | sejhærdet stål | |
| Vægt | 2,045 kg | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 370091 2 | |
| EAN/GTIN | 4020772004651 | |
| Producentnummer | 556187 | |
| Producent/ansvarlig person | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |