Ekscentrinis gnybtas M8

Prekės Nr.: 370005 M8

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    9,72 € / vnt.
  • Nuo12vnt.
    8,10 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M8
Šešiabriaunis SW diskas 20 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 5 mm
Ekscentrinė eiga S1 1 mm
Matmuo A 10,2 mm
Disko aukštis H 4,8 mm
Sriegio ilgis L 16 mm
Užspaudimo jėga 3,6 kN
maksimalus užveržimo momentas 11,3 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Gamintojo numeris 50208

Aprašymas

Modelis:

  • Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.
  • Įvairių formų detalių užspaudimui.

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.

Tiekiama:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!