Vis de serrage à excentrique M8

Réf.: 370005 M8

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,72 € / Unité
  • De 12 Unité
    8,10 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
312 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M8
Bague 6 pans ouverture 20 mm
Bague à 6 pans creux ouverture1 5 mm
Course d'excentrique S1 1 mm
Dim. A 10,2 mm
Hauteur bague H 4,8 mm
Longueur du filet L 16 mm
Force serrage 3,6 kN
Couple de serrage maximal 11,3 Nm
Type de produit Vis de serrage à excentrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Réf. fabricant 50208

Description

Exécution:

  • Encombrement réduit.
  • Serrage de pièces de forme quelconque.

Disque en laiton hexagonal avec vis 6 pans à excentrique en acier.

Livraison:

1 vis en acier, 1 rondelle de blocage.

Remarque(s):

La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire pour la pince M 10!