Clemă de fixare excentrică, Filet M: M8

Cod articol.: 370005 M8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,82 € / 1 buc.
  • de la 12 buc.
    9,01 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
293 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Filet M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de unelte 2 buc.
Filet M M8
Lungimea filetului L2 16 mm
Cuplu de strângere șurub max. 11,3 Nm
Deschiderea cheii SW 5 mm
Tip produs Clemă de fixare
Înălțime corp de bază H3 4,8 mm
Forță de strângere max. F 3,6 kN
Cu șurub / filet ja
Material alamă; oțel
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Număr producător X50328
Producător/responsabil IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Disc hexagonal din alamă cu şurub excentric din oţel.
  • Spaţiu necesar minim, astfel sunt puţine proeminenţe.
  • Strângerea pieselor de orice formă.

Livrare:

1 bucată şurub din oţel, 1 bucată disc de prindere.

Notă:

În cazul clemei M 10 este necesară o cheie hexagonală Ref. 7!