Epäkeskopuristin M8

Tuote nro.: 370005 M8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    11,18 € / kpl
  • alkaen 12 kpl
    9,32 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
356 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

kierre M M8
Kuusiokiekko AV 20 mm
Sisäkuusiokiekko AV1 5 mm
Epäkeskomatka S1 1 mm
Mitta A 10,2 mm
Kiekon korkeus 4,8 mm
Kierteen pituus L 16 mm
Kiinnitysvoima 3,6 kN
Suurin kiristysmomentti 11,3 Nm
Tuotetyyppi Epäkeskopuristin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370005 M8
EAN / GTIN 4046368503285
Valmistajan numero 50208

Kuvaus

Malli:

  • Pieni tilantarve, siksi vähän häiritseviä muotoja.
  • Halutun muotoisiksi työstettyjen työkappaleiden kiinnitys.

6-kulmainen messinkilevy, teräksinen epäkeskoruuvi.

Toimituksen sisältö:

1 teräsruuvi, 1 kiinnityslevy.

Ohje:

Puristimella M 10 tarvitaan taivutettu ruuvinväännin koko 7!