Ekscentrični stezni vijak, oblik 6-kut M16

Artikl br.: 370005 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    23,15 € / Piece
  • od 4 Piece
    19,29 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Navoj M M16
Šesterokutna ploča SW 30 mm
Imbus ploča SW1 12 mm
Put ekscentra S1 2,5 mm
Dimenzija A 15 mm
Visina ploče H 12,7 mm
Duljina navoja L 27 mm
Sila stezanja 27 kN
maksimalni stezni moment 88 Nm
Vrsta proizvoda Ekscentrični stezni vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 370005 M16
EAN / GTIN 4046368503360
Broj proizvođača 50216

Opis

Izvedba:

  • Zauzima malo mjesta te uzrokuje minimalne konturne smetnje.
  • Stezanje proizvoljno oblikovanih obradaka.

6-kutni mjedeni podložak s čeličnim ekscentar vijkom.

Opseg isporuke:

1 kom čeličnog vijka, 1 kom stezne podloške od mjedi

Napomena:

Kod steznog vijka M10 potreban je šesterokutni L-odvijač vel.7!