Ekscentrinis gnybtas M16

Prekės Nr.: 370005 M16

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    21,84 € / vnt.
  • Nuo4vnt.
    18,20 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M16
Šešiabriaunis SW diskas 30 mm
Vidinio šešiabriaunio diskas SW1 12 mm
Ekscentrinė eiga S1 2,5 mm
Matmuo A 15 mm
Disko aukštis H 12,7 mm
Sriegio ilgis L 27 mm
Užspaudimo jėga 27 kN
maksimalus užveržimo momentas 88 Nm
Produkto rūšis Ekscentrinis gnybtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370005 M16
EAN / GTIN 4046368503360
Gamintojo numeris 50216

Aprašymas

Modelis:

  • Užima nedaug vietos, todėl niekam netrukdo.
  • Įvairių formų detalių užspaudimui.

6 briaunė žalvarinė plokštelė su plieniniu ekscentriniu varžtu.

Tiekiama:

1 plieninis varžtas, 1 gnybtas.

Pastaba:

Naudojant gnybtą M 10 reikia šešiabriaunio lenkto atsuktuvo dyd. 7!