{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Filetage M | M16 | |
| Bague 6 pans ouverture | 30 mm | |
| Bague à 6 pans creux ouverture1 | 12 mm | |
| Course d'excentrique S1 | 2,5 mm | |
| Dim. A | 15 mm | |
| Hauteur bague H | 12,7 mm | |
| Longueur du filet L | 27 mm | |
| Force serrage | 27 kN | |
| Couple de serrage maximal | 88 Nm | |
| Type de produit | Vis de serrage à excentrique |
| Référence article | 370005 M16 | |
| EAN / GTIN | 4046368503360 | |
| Réf. fabricant | 50216 | |
| Fabricant/personne responsable | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 WIESBADEN, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |