{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba elementów | 2 szt. | |
| Oznaczenie producenta | Exzenter-Spannklemme | |
| Odcinek zaciskania S | 2,5 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF M | M16 | |
| Długość gwintu L2 | 27 mm | |
| Maks. moment dokręcania śruby | 88 Nm | |
| Rozwartość klucza SW | 12 mm; 30 mm | |
| Rodzaj produktu | Zaciski mocujące | |
| Wysokość korpusu H3 | 12,7 mm | |
| Maks. siła mocowania F | 27 kN | |
| Ze śrubą / z gwintem | tak | |
| Materiał | mosiądz; stal | |
| Zawartość | zestaw |
| Numer artykułu | 370005 M16 | |
| EAN / GTIN | 4046368503360 | |
| Numer producenta | X50336 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | IBT GmbH, Paul-Friedländer-Straße 8, 65203 Wiesbaden, Deutschland, www.ibt-gmbh.de |