{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Emballage | kasse / Æske / Boks | |
| Antal lister | 10 par | |
| Længde L | 125 mm | |
| Bredde B | 3 mm | |
| Højde H | 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm | |
| Højdetolerance ± | 0,01 mm | |
| Parallelitet | 0,01 mm | |
| Hårdhed (HRC) | 57 | |
| Formbeskrivelse | parallel; plan; retvinklet | |
| Passer til T-notens nominelle mål | 39 mm | |
| Produkttype | parallelunderlag |
| Artikelnummer | 366730 125 | |
| EAN/GTIN | 2050001742476 | |
| Producentnummer | 366730 125 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |